Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker FM15LSSA Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker FM15LSSA Funktionsmutter
Parker FM15LSSA Funktionsmutter
Artikel-Nr.:
     1818H-1185469
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM15LSSA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Parker FM15LSSA Funktionsmutter

Funktionsmutter

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Herstellertypenbezeichnung:
FM15LSSA
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0,0483 kg
Serie:
FM
Rohranschluß 1:
15L
ECLASS-4.1:
27302102
Weitere Suchbegriffe: Schneidringverschraubung, Ermeto, EO2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
nicht lagernd
15
€ 6,90*
ab € 5,02*
€ 6,51*
6 Tage
211
1
€ 4,90*
ab € 3,72*
€ 7,16*
15
€ 8,95*
ab € 5,49334*
€ 7,32934*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 97,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.