Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM10S71 EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FM_zm.jpg
FM_zm.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-851FM10S71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM10S71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Technische Eigenschaften: Baureihe: S Bestellzeichen: FM L1: 17.5 Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Oberfläche: Edelstahl PN bar: 630 Rohraußendurchmesser D1: 10 S1: 22 T1: M 18×1,5 Werkstoff: Edelstahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
FM
L1:
17.5
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
22
T1:
M 18×1,5
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851FM10S71, FM10S71
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
15
€ 6,90*
ab € 11,39*
€ 14,45*
Lager 8670
10
1
€ 4,90*
ab € 9,53*
€ 15,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 75 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 105 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.