Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM08S71 EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FM_zm.jpg
FM_zm.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-851FM08S71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM08S71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Technische Eigenschaften: Baureihe: S Bestellzeichen: FM L1: 16.5 Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Oberfläche: Edelstahl PN bar: 630 Rohraußendurchmesser D1: 8 S1: 19 T1: M16×1,5 Werkstoff: Edelstahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
FM
L1:
16.5
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
19
T1:
M16×1,5
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: FM08S71, 851FM08S71
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 10,24*
€ 13,04*
Lager 8670
27
1
€ 4,90*
ab € 8,50*
€ 13,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.