|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-851FM04LLSSA Herst.-Nr.: FM04LLSSA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Technische Eigenschaften: Baureihe: LL Bestellzeichen: FM L1: 11 Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Oberfläche: Cr(VI)-frei PN bar: 100 Rohraußendurchmesser D1: 4 S1: 10 T1: M 08×1,0 Werkstoff: Stahl Weitere Informationen:  |  | Baureihe: | LL | Bestellzeichen: | FM | L1: | 11 | Lieferzustand: | Komplett mit Dichtung | Oberfläche: | Cr(VI)-frei | PN bar: | 100 | Rohraußendurchmesser D1: | 4 | S1: | 10 | T1: | M 08×1,0 | Werkstoff: | Stahl |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 851FM04LLSSA, FM04LLSSA |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 27 Tage |  | | 100 |  | € 6,90* | ab € 3,82* | € 4,61* |  |  |  | Lager 8670 | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 2,97* | € 5,51* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8670 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8670 |  | Versand: Lager 8670 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|