| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-851ED48X2VITX Herst.-Nr.: ED48X2VITX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: ED Werkstoff: FKM D3: 50,7 D4: 44,7 L1: 2 Gewindedurchmesser metrisch: M 48×2,0 Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Gewindedurchmesser zöllig: G 1 1/2 A Weitere Informationen: | | Bestellzeichen: | ED | D3: | 50,7 | D4: | 44,7 | Gewindedurchmesser metrisch: | M 48×2,0 | Gewindedurchmesser zöllig: | G 1 1/2 A | L1: | 2 | Lieferzustand: | Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | Werkstoff: | FKM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 15,0484* | € 18,6468* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,19* | € 20,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|