Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851ED42X2VITX EOlastic-Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d93b5ac1b4667b5ef57ccefa039504a7_600_600
d93b5ac1b4667b5ef57ccefa039504a7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851ED42X2VITX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ED42X2VITX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Geradverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: ED Werkstoff: FKM Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile D3: 45,8 D4: 38,8 L1: 2 Gewindedurchmesser metrisch: M 42×2,0 Gewindedurchmesser zöllig: G 1 1/4 A
Weitere Informationen:
Bestellzeichen:
ED
D3:
45,8
D4:
38,8
Gewindedurchmesser metrisch:
M 42×2,0
Gewindedurchmesser zöllig:
G 1 1/4 A
L1:
2
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Werkstoff:
FKM
Weitere Suchbegriffe: viton dichtring, dichtring, parker dichtring, ED42X2VITX, 851ED42X2VITX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.