Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851ED12X1.5VITX EOlastic-Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d93b5ac1b4667b5ef57ccefa039504a7_600_600
d93b5ac1b4667b5ef57ccefa039504a7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851ED12X1.5VITX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ED12X1.5VITX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Geradverschraubung
Technische Eigenschaften: Werkstoff: FKM Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile D3: 14,4 D4: 9,8 Gewindedurchmesser metrisch: M12×1,5 Gewindedurchmesser zöllig: Bestellzeichen: ED L1: 1,5
Weitere Informationen:
Bestellzeichen:
ED
D3:
14,4
D4:
9,8
Gewindedurchmesser metrisch:
M12×1,5
L1:
1,5
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Werkstoff:
FKM
Weitere Suchbegriffe: parker dichtring, dichtring, 851ED12X1.5VITX, ED12X1.5VITX
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,8649*
€ 4,732*
Lager 8670
50
5
€ 4,90*
ab € 1,82*
€ 5,71*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 700 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.