Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8511B270-6-6 DKR 90 DN10 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c8487e620eb9cc512df49e6e4d526ae4_600_600
c8487e620eb9cc512df49e6e4d526ae4_600_600
fbc73a561c15782df5a186a4e8afeb5b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8511B270-6-6
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1B270-6-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
pressarmatur hydraulik
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: 1B270-6-6 Armatur: Parkrimp-Armatur Anschlusstyp: B2 Beschreibung Anschlusstyp: Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter - 60° Bogen Armaturenserie: 70 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -06 Schlauch-Armaturengröße: -06 DN: DN 10 Betriebsdruck Mpa: 55 Norm: BS 5200-B Marktübliche Bezeichnung: DKR 90° Gewindedurchmesser BSP: 3/8x19 A: 66 mm B: 37 mm E: 33 mm W: 22 Anschlussgruppe: BSP Size: -6
Weitere Informationen:
A:
66 mm
Anschlussgruppe:
BSP
Anschlusstyp:
B2
Armatur:
Parkrimp-Armatur
Armaturenserie:
70
B:
37 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter - 60° Bogen
Betriebsdruck Mpa:
55
DN:
DN 10
E:
33 mm
Gewinde oder Rohrgröße:
-06
Gewindedurchmesser BSP:
3/8x19
Marktübliche Bezeichnung:
DKR 90°
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Norm:
BS 5200-B
Schlauch-Armaturengröße:
-06
Size:
-6
Typenschlüssel:
1B270-6-6
W:
22
Weitere Suchbegriffe: 8511B270-6-6, 1B270-6-6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.