Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

85113746-12-10 DKJ 45 DN16 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c962fce07423144c3602a2300dd6ace5_600_600
c962fce07423144c3602a2300dd6ace5_600_600
54435e9bc01be507dd7b9c508612a9ce_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-85113746-12-10
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     13746-12-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressarmatur Hydraulik
pressarmatur hydraulik
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: 13746-12-10 Armatur: Parkrimp-Armatur Anschlusstyp: 37 Armaturenserie: 46 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -12 Schlauch-Armaturengröße: -10 Betriebsdruck Mpa: 35 Norm: ISO 12151-5-SWE 45° Marktübliche Bezeichnung: DKJ 45° Gewindedurchmesser UNF: 1-1/16x12 B: 49 mm E: 21 mm W: 32 Beschreibung Anschlusstyp: JIC - 37° - Dichtkonus mit Überwurfmutter - 45° Bogen DN: DN16 A: 74 mm Anschlussgruppe: SAE Size: -10
Weitere Informationen:
A:
74 mm
Anschlussgruppe:
SAE
Anschlusstyp:
37
Armatur:
Parkrimp-Armatur
Armaturenserie:
46
B:
49 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
JIC - 37° - Dichtkonus mit Überwurfmutter - 45° Bogen
Betriebsdruck Mpa:
35
DN:
DN16
E:
21 mm
Gewinde oder Rohrgröße:
-12
Gewindedurchmesser UNF:
1-1/16x12
Marktübliche Bezeichnung:
DKJ 45°
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Norm:
ISO 12151-5-SWE 45°
Schlauch-Armaturengröße:
-10
Size:
-10
Typenschlüssel:
13746-12-10
W:
32
Weitere Suchbegriffe: 85113746-12-10, 13746-12-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.