| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847VS2672504-8GF0 Herst.-Nr.: VS2672504-8GF0 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| VS26 Erweiterungskomponenten, Multipol oder integrierter Feldbus für flexible Installation, Ventilinsel durch Einzelverkettungsplatten erweiterbar, Umfangreiches Zuberhör, UL und ATEX, Universal PNP/NPN 24 V DC Multipol Technische Eigenschaften: Betriebstemperatur C: -15...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 5...122°F Flüssigkeitstemperatur C: -5...50°C Schutzklasse: IP65 Spannung: 24Vdc Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur C: | -15...50°C | Betriebstemperatur Fahrenheit: | 5...122°F | Flüssigkeitstemperatur C: | -5...50°C | Schutzklasse: | IP65 | Spannung: | 24Vdc |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,37* | € 35,11* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,90* | € 35,53* | | | | | 44 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 28,55* | € 36,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 38,24* | € 48,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|