|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-847RM/930/M/110 Herst.-Nr.: RM/930/M/110 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | RM/900 Pneumatikzylinder mit zölligem Zylinderrohr, doppeltwirkend, Durchmesser 3 ", Hub 110 mm, Ideal für viele industrielle Anwendungen, Vielzahl an Befestigungselementen, Zuverlässige, robuste und bewährte Konstruktion Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G3/8 Betrieb: Doppeltwirkend Betriebsdruck Bar: 2...10bar Betriebstemperatur C: -20...80°C Dämpfung: Einstellbare Endlagendämpfung Elastomere: Nitril Endabdeckung: Aluminium-Druckguss Hublänge mm: 110mm min Betriebsdruck Bar: 2bar Serie: Martonair Weitere Informationen:  |  | Anschluss Grösse: | G3/8 | Betrieb: | Doppeltwirkend | Betriebsdruck Bar: | 2...10bar | Betriebstemperatur C: | -20...80°C | Dämpfung: | Einstellbare Endlagendämpfung | Elastomere: | Nitril | Endabdeckung: | Aluminium-Druckguss | Hublänge mm: | 110mm | min Betriebsdruck Bar: | 2bar | Serie: | Martonair |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 838,36* | € 929,10* |  |  |  | Lager 8670 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 884,36* | € 975,04* |  |  |  |  | | 45 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 894,74* | € 985,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8670 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8670 |  | Versand: Lager 8670 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|