| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847PRA/882040/MIR/M4/100 Herst.-Nr.: PRA/882040/MIR/M4/100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Integrierte Zylinder-Ventilkombination (IVAC), Cleanlineversion, Durchmesser 40 mm, Hub 100 mm, 5/2 Elektromagnet/Feder, Cleanline Profilrohr mit integrierten Magnetschalter, Hartgedichtetes Hauptventil für lange Lebensdauer, Integrierte Geschwindigkeitsregulierung, Standardmagnetschalter Baureihe M/50, Ein elektrischer und ein pneumatischer Anschluss für einfache Installation, Entsprechen ISO 15552 (Einbaulänge, Befestigungsgewinde und Gewindeabmessungen entsprechend ISO 15552. Einige Aussenabmessungen können von der Norm abweichen), Senkung des Energieverbrauches um bis zu 50% gegenüber herkömmlichen Pneumatiksystemen Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/8 Betrieb: Doppeltwirkend Betriebsdruck Bar: 2...8bar Betriebstemperatur C: -5...50°C Dämpfung: Einstellbare Endlagendämpfung Endabdeckung: Eloxiertes Aluminium Hublänge mm: 100mm Schutzklasse: IP67 Serie: IVAC Spannung: 24Vdc Zylinder Durchmesser mm: 40mm Weitere Informationen: | | Anschluss Grösse: | G1/8 | Betrieb: | Doppeltwirkend | Betriebsdruck Bar: | 2...8bar | Betriebstemperatur C: | -5...50°C | Dämpfung: | Einstellbare Endlagendämpfung | Endabdeckung: | Eloxiertes Aluminium | Hublänge mm: | 100mm | Schutzklasse: | IP67 | Serie: | IVAC | Spannung: | 24Vdc | Zylinder Durchmesser mm: | 40mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 483,18* | € 553,79* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 489,41* | € 560,05* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 513,23* | € 586,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|