|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-847M/21/70 Herst.-Nr.: M/21/70 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | In-Line Wegeventile Manuell/Mechanisch, Kompakter Grundkörper mit geringem Gewicht, Sehr niedriger Steuerdruck, Entlüftungsprinzip, Entlüftungsanschluss geschützt durch Filterscheibe, Niedrige Betätigungskraft - sehr sensibel Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/8 Betrieb: 3/2 Betriebsdruck Bar: 4...10bar Betriebstemperatur C: 5...80°C Material Gehäuse: Zinklegierung Serie: Martonair Weitere Informationen:  |  | Anschluss Grösse: | G1/8 | Betrieb: | 3/2 | Betriebsdruck Bar: | 4...10bar | Betriebstemperatur C: | 5...80°C | Material Gehäuse: | Zinklegierung | Serie: | Martonair |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8670 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 431,09* | € 485,82* |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 439,80* | € 492,39* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 453,73* | € 507,77* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 599,08* | € 668,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8670 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8670 |  | Versand: Lager 8670 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|