Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-, 5/3-WV-Magnet-Schieberventile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-1700-group.jpg
M-1700-group.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847M/1761/152/MD88J
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/1761/152/MD88J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
5/2-, 5/3-WV-Magnet-Schieberventile, Kompakt und bewährt – ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, Luftunterstützte Sperre gewährleistet sichere Ventilposition (nur Betätigung /177), Einfache Instandhaltung und Grundplatten-montage sorgen für geringe Ausfallzeiten Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/8 Betrieb: 5/2 elektrischer Anschluss: 22mm Industriestandard Material Gehäuse: Hochdruck-Zinkdruckguss Serie: Martonair Spannung: 110/120Vac 50/60Hz
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/8
Betrieb:
5/2
elektrischer Anschluss:
22mm Industriestandard
Material Gehäuse:
Hochdruck-Zinkdruckguss
Serie:
Martonair
Spannung:
110/120Vac 50/60Hz
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil norgren, 5/2 wegeventil, 847M/1761/152/MD88J, M/1761/152/MD88J
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 808,16*
€ 904,82*
Lager 8670
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 810,56*
€ 912,08*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 824,05*
€ 922,45*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,08*
€ 1.085,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,62*
€ 1.076,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,31*
€ 1.029,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,96*
€ 999,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,56*
€ 964,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.