|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-847M/1718/45 Herst.-Nr.: M/1718/45 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | 5/2-, 5/3-WV-Schieberventile, Kompakt und bewährt – ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, Luftunterstützte Sperre gewährleistet sichere Ventilposition (nur Betätigung /177), Einfache Instandhaltung und Grundplatten-montage sorgen für geringe Ausfallzeiten Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1 Betrieb: 5/2 Material Gehäuse: Hochdruck-Zinkdruckguss Serie: Martonair Weitere Informationen:  |  | Anschluss Grösse: | G1 | Betrieb: | 5/2 | Material Gehäuse: | Hochdruck-Zinkdruckguss | Serie: | Martonair |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 4.128,39* | € 4.296,03* |  |  |  | Lager 8670 | 32 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 4.162,71* | € 4.330,80* |  |  |  |  | | 46 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 4.210,97* | € 4.380,47* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 5.301,87* | € 5.475,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8670 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8670 |  | Versand: Lager 8670 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|