Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil mit Differenzdruck aus Messing in G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
82400.jpg
82400.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8478240700.9101.11050
Hersteller:
     IMI BUSCHJOST
Herst.-Nr.:
     8240700.9101.11050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventile für Druckluft
Magnetventil mit Differenzdruck aus Messing in G2, Hohe Durchflussleistung, Schließdämpfung, Einfacher, kompakter Aufbau, Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet (Click-on®), Besondere Eignung als Wasserventil nach, DIN EN 60730-2-8 (82400) Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G2 Betrieb: 2/2 Betriebsdruck Bar: 0.1...10bar Betriebstemperatur C: -10...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 14...122°F elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Flüssigkeitstemperatur C: -10...90°C Funktion: NC Gewinde Typ: ISO G Material Gehäuse: Messing max Betriebsdruck Bar: 10bar Schutzklasse: EN 60529 IP65 Spannung: 110Vac 50Hz
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G2
Betrieb:
2/2
Betriebsdruck Bar:
0.1...10bar
Betriebstemperatur C:
-10...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
14...122°F
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803
Flüssigkeitstemperatur C:
-10...90°C
Funktion:
NC
Gewinde Typ:
ISO G
Material Gehäuse:
Messing
max Betriebsdruck Bar:
10bar
Schutzklasse:
EN 60529 IP65
Spannung:
110Vac 50Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,62*
€ 343,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,53*
€ 340,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,45*
€ 338,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 283,94*
€ 337,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,63*
€ 326,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,72*
€ 316,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,31*
€ 276,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.