Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil mit Differenzdruck aus Messing in G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_VA_8240400-910x_Scann_4c.jpg
PH_VA_8240400-910x_Scann_4c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8478240402.9101.02450
Hersteller:
     IMI BUSCHJOST
Herst.-Nr.:
     8240402.9101.02450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Membranventil
Magnetventil mit Differenzdruck aus Messing in G1, Hohe Durchflussleistung, Schließdämpfung, Einfacher, kompakter Aufbau, Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet (Click-on®), Internationale Zulassungen Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1 Betrieb: 2/2 Betriebsdruck Bar: 0.1...16bar Betriebstemperatur C: -10...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 14...122°F elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Flüssigkeitstemperatur C: -10...90°C Funktion: NC Gewinde Typ: ISO G Material Gehäuse: Messing max Betriebsdruck Bar: 16bar Schutzklasse: EN 60529 IP65 Spannung: 24Vac 50Hz
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1
Betrieb:
2/2
Betriebsdruck Bar:
0.1...16bar
Betriebstemperatur C:
-10...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
14...122°F
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803
Flüssigkeitstemperatur C:
-10...90°C
Funktion:
NC
Gewinde Typ:
ISO G
Material Gehäuse:
Messing
max Betriebsdruck Bar:
16bar
Schutzklasse:
EN 60529 IP65
Spannung:
24Vac 50Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,23*
€ 222,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,89*
€ 214,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 176,43*
€ 209,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.