Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstutzen 10mm AußenØ Stutzen 8mm AußenØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_FI_100230504_w.jpg
PH_FI_100230504_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847100231008
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     100231008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Reduzierstutzen 10mm AußenØ Stutzen 8mm AußenØ, Kompakte Einheiten mit optimaler Schlauchsicherung, O-Ringe aus silikonfreiem Nitrilkautschuk, Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage, Integrierter Innensechskant bei allen geraden Verschraubungen erleichtert die Montage, Einfacher und schneller Aufbau von pneumatischen Systemen, Zuverlässig und korrosionsbeständig Technische Eigenschaften: Betriebsdruck Bar: -0.9...18bar Betriebstemperatur C: -20...80°C Material Gehäuse: Glasgefülltes Nylon Rohr Länge mm: 8mm Serie: Pneufit
Weitere Informationen:
Betriebsdruck Bar:
-0.9...18bar
Betriebstemperatur C:
-20...80°C
Material Gehäuse:
Glasgefülltes Nylon
Rohr Länge mm:
8mm
Serie:
Pneufit
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, messing reduktion, imi norgren originalteile, reduziernippel norgren, 100231008, 847100231008
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,20*
€ 2,90*
3
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 3,15*
2 Tage
58
1
€ 4,90*
ab € 2,15*
€ 3,16*
2 Tage
5
1
€ 10,00*
ab € 3,37*
€ 4,02*
2 Tage
44
10
€ 8,90*
ab € 3,70*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.