Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 100231008 Reduzierverbindung Zapfen-Ø 10mm Passend für Rohr-Durchmesser 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S67494
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     100231008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder

Hinweise:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Zapfen-Ø:
10 mm
Herst.-Teilenr.:
100231008
Material (Details):
Verbindungskörper und Spannklemmring Messing vernickelt.
Betriebs-Medium:
Druckluft
Gerätetemperatur:
-20 bis +80 °C
Betriebsdruck:
18 bar (max)
Passend für Rohr-Ø:
8 mm
Produkt-Art:
Reduzierverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,18*
€ 2,87*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,13*
1 Tag
58
1
€ 4,90*
ab € 2,13*
€ 3,14*
2 Tage
5
1
€ 10,00*
ab € 3,37*
€ 4,02*
2 Tage
86
10
€ 8,90*
ab € 3,70*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.