| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847100190605 Herst.-Nr.: 100190605 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Pneufit-Schnellsteckverbindungen, Kompakte Einheiten mit optimaler Schlauchsicherung, O-Ringe aus silikonfreiem Nitrilkautschuk, Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage, Integrierter Innensechskant bei allen geraden Verschraubungen erleichtert die Montage, Einfacher und schneller Aufbau von pneumatischen Systemen, Zuverlässig und korrosionsbeständig Technische Eigenschaften: Betriebsdruck Bar: -0.9...18bar Betriebstemperatur C: -20...80°C Material Gehäuse: Glasgefülltes Nylon Serie: Pneufit Weitere Informationen: | | Betriebsdruck Bar: | -0.9...18bar | Betriebstemperatur C: | -20...80°C | Material Gehäuse: | Glasgefülltes Nylon | Serie: | Pneufit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, norgren gerade einschraubverschraubung, imi norgren originalteile, druckluftschraubverbindung gerade, 100190605, 847100190605 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,05* | € 1,45* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,06* | € 1,46* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 1,78* | € 2,39* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,44* | € 2,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|