| |
|
| Artikel-Nr.: 102-581369-BP Herst.-Nr.: 100190605 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Norgren Gerade-Verbinder 100190605 Rohr-Ø: 6 mm Zapfen-Ø: 6 mm 1 St.
Schlauchverbindung
Technische Daten: Rohr-Ø: 6 mm · Zapfen-Ø: 6 mm
Hinweis: Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten Weitere Informationen: | | Marke: | Norgren | Herst.-Teilenr.: | 100190605 | Rohr-Ø: | 6 mm | Zapfen-Ø: | 6 mm | Produkt-Art: | Gerade-Verbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, norgren gerade einschraubverschraubung, imi norgren originalteile, druckluftschraubverbindung gerade, Norgren, 100190605, Druckluftkupplung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,04* | € 1,44* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,05* | € 1,46* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 1,79* | € 2,38* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,44* | € 2,52* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,15* | € 3,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|