| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-84703036702 Herst.-Nr.: 03036702 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| In-Line Ventile, Große Vielfalt an Betätigungsarten, Für beliebige Durchflussrichtung und Anwendungen mit Doppelversorgung, Hoher Durchfluss, Leichte, korrosionsbeständige Materialien Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/8 Betrieb: 3/2 Betriebsdruck Bar: 0...10bar Betriebstemperatur C: 0...70°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 32...158°F Endabdeckung: Glasgefülltes Nylon Flüssigkeitstemperatur C: 0...70°C Material Gehäuse: Zink-Druckguss Weitere Informationen: | | Anschluss Grösse: | G1/8 | Betrieb: | 3/2 | Betriebsdruck Bar: | 0...10bar | Betriebstemperatur C: | 0...70°C | Betriebstemperatur Fahrenheit: | 32...158°F | Endabdeckung: | Glasgefülltes Nylon | Flüssigkeitstemperatur C: | 0...70°C | Material Gehäuse: | Zink-Druckguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil norgren, imi norgren originalteile, 3/2 wegeventil g1/8, 84703036702, 03036702 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 64,41* | € 79,62* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 64,87* | € 80,57* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,30* | € 92,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,06* | € 100,62* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,53* | € 133,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|