Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einst. 45°-Anschlussverschr. M18x1,5 i., Rohr-AØ 10, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
158998_EWAVM146SST45.jpg
158998_EWAVM146SST45.jpg
158991.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846159000
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     EWAVM1810SST45
EAN/GTIN:
     4047322636636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einst. 45°-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, 360° drehbar, Mutter M18x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 630 bar, Stahl verz. Technische Eigenschaften: L1: 34,0 mm L2: 30,0 mm Landefeld_1zu1: EV 10 S Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: EV10S Material: Stahl verzinkt (DIN 2353) Mutter-Innengewinde: M18x1,5 PN: 630 bar Rohr-Außen-Ø: 10 mm SW 1: 22 mm SW 2: 17 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 73079910
Weitere Informationen:
L1:
34,0 mm
L2:
30,0 mm
Landefeld_1zu1:
EV 10 S
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
EV10S
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Mutter-Innengewinde:
M18x1,5
PN:
630 bar
Rohr-Außen-Ø:
10 mm
SW 1:
22 mm
SW 2:
17 mm
Ursprungsland:
IT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 9,49*
€ 11,94*
2 Tage
1
1
€ 6,80*
ab € 9,65*
€ 13,00*
2 Tage
1
1
€ 8,50*
ab € 9,57*
€ 13,00*
1
€ 5,90*
ab € 9,69*
€ 13,64*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,30*
€ 15,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 119,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.