Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

846156529 SD1ESEB, Schalldämpfer, Dämpferelement gesintert,ES-Gehäuse,einst.bar,G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD38ESEB.jpg
SD38ESEB.jpg
156526-574-3-ES.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846156529
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SD1ESEB
EAN/GTIN:
     4047322627276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Schalldämpfer, Dämpferelement gesintert, ES-Gehäuse, einstellbar, G 1, Betriebsdruck 0 - 20 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 600 °C Technische Eigenschaften: A: 15,5 mm B: 51,5 mm Betriebsdruck max.: 20 bar Betriebstemperatur max.: 600 °C Betriebstemperatur min.: -10 °C Gewinde: G 1 Material: Edelstahl 1.4401 SW: 34 mm Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84819000
Weitere Informationen:
A:
15,5 mm
B:
51,5 mm
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur max.:
600 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Gewinde:
G 1
Material:
Edelstahl 1.4401
SW:
34 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: 156529, 846156529, SD1ESEB
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37
€ 4,90*
ab € 42,09*
€ 53,95*
2 Tage
37
€ 8,50*
ab € 42,82*
€ 54,78*
€ 4,90*
ab € 46,66*
€ 60,67*
3 Tage
37
€ 5,45*
ab € 49,55*
€ 62,38*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,55*
€ 63,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.