Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-14971-156529 Herst.-Nr.: SD1ESEB EAN/GTIN: 4047322627276 |
| |
|
|  |  |
 | Schalldämpfer, Dämpferelement gesintert, ES-Gehäuse, einstellbar, G 1, Betriebsdruck 0 - 20 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 600 °C Weitere Informationen:  |  | Material: | Edelstahl 1.4401 | Gewinde: | G 1 | A: | 15,5 mm | B: | 51,5 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Schalldämpfer mit Dämpferelement |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 42,38* | € 54,28* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 8,50* | ab € 43,13* | € 55,10* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 46,89* | € 61,02* |  |  |  | Lager 1498 | |  | |  |  | € 5,45* | ab € 49,63* | € 62,78* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 50,51* | € 64,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|