Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück für Rohranschluss »speedfit«, f. Rohr Außen-ø 18 mm, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
80-015.jpg
80-015.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846140638
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     80.018
EAN/GTIN:
     4047322543989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftrohrendstück
Endstück Pneumatikrohr
Pneumatisches Rohrendstück
Rohrendstück Druckluft
Endstück für Rohranschluss, Serie »speedfit«, für Rohr Außen-ø 18 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar, POM Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 10 bar Arbeitsdruck min.: -0,95 bar für Rohr-Außen-Ø: 18 mm Länge: 33,3 mm Material: POM Ursprungsland: GB Zolltarifnummer: 39174000
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
für Rohr-Außen-Ø:
18 mm
Länge:
33,3 mm
Material:
POM
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Rohrendstück Pneumatik, endstück pneumatikrohr, 80.018, 140638, 846140638
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 2,43*
€ 3,10*
2 Tage
9
1
€ 8,50*
ab € 2,18*
€ 3,24*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,76*
1
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 3,86*
8 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 2,74*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
91.018
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.