Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück für Rohranschluss »speedfit«, f. Rohr Außen-ø 18 mm, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-140638
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     80.018
EAN/GTIN:
     4047322543989
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftrohrendstück
Endstück Pneumatikrohr
Pneumatisches Rohrendstück
Rohrendstück Druckluft
Endstück für Rohranschluss, Serie »speedfit«, für Rohr Außen-ø 18 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar, POM
Weitere Informationen:
Material:
POM
Länge:
33,3 mm
für Rohr-Außen-Ø:
18 mm
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Rohrendstück Pneumatik, endstück pneumatikrohr, Endstück für Rohranschluss, speedfit
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 2,42*
€ 3,11*
Lager 7097
9
1
€ 8,50*
ab € 2,17*
€ 3,21*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,77*
1
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 3,87*
8 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 2,74*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
91.018
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.