Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraub-Stutzen POM, G 3/4, für Schlauch-Außen-Ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75-012-10.jpg
75-012-10.jpg
reduzierstk-z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846136512
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     75.034-22
EAN/GTIN:
     4047322506113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraub-Stutzen POM, G 3/4, für Schlauch-Außen-Ø 22 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen: Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF. Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien. Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 10 bar Arbeitsdruck min.: -0,95 bar Betriebstemperatur max. bei Luft: 65 °C Betriebstemperatur max. bei Wasser: 70 °C Betriebstemperatur min. bei Luft: -20 °C Betriebstemperatur min. bei Wasser: 1 °C für Schlauch-Außen-Ø: 22 mm Gewinde: G 3/4 L1: 69,0 mm Material: Acetalpolymerisat (POM) SW: 37 mm Ursprungsland: GB Zolltarifnummer: 39174000 Schlauch-Außen-Durchmesser: 22 mm
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Betriebstemperatur max. bei Luft:
65 °C
Betriebstemperatur max. bei Wasser:
70 °C
Betriebstemperatur min. bei Luft:
-20 °C
Betriebstemperatur min. bei Wasser:
1 °C
für Schlauch-Außen-Ø:
22 mm
Gewinde:
G 3/4
L1:
69,0 mm
Material:
Acetalpolymerisat (POM)
Schlauch-Außen-Durchmesser:
22 mm
SW:
37 mm
Ursprungsland:
GB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 4,66*
3 Tage
25
1
€ 8,50*
ab € 3,45*
€ 5,01*
3 Tage
25
1
€ 6,80*
ab € 3,87*
€ 5,61*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 5,84*
1
€ 5,90*
ab € 3,77*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 93,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.