Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-136512 Herst.-Nr.: 75.034-22 EAN/GTIN: 4047322506113 |
| | |
|
| | |
| Einschraub-Stutzen POM, G 3/4, für Schlauch-Außen-Ø 22 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen:Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF.Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien. Bitte sprechen Sie uns bei kritischen Anwendungen an. Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck min.: | -0,95 bar | Arbeitsdruck max.: | 10 bar | Betriebstemperatur min. bei Luft: | -20 °C | Betriebstemperatur max. bei Luft: | 65 °C | Betriebstemperatur min. bei Wasser: | 1 °C | Betriebstemperatur max. bei Wasser: | 65 °C | Material: | Acetalpolymerisat (POM) | Gewinde: | G 3/4 | für Schlauch-Außen-Ø: | 22 mm | L1: | 69,0 mm | SW: | 37 mm | Ursprungsland: | GB |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 3,67* | € 4,70* | | | | Lager 7097 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,46* | € 4,99* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 3,83* | € 5,58* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,06* | € 5,81* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,78* | € 5,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|