Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück für Rohranschluss »speedfit«, f. Rohr Außen-ø 22 mm, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
80-015.jpg
80-015.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846114064
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     80.022
EAN/GTIN:
     4047322204071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA-Rohr
Polyamid-Rohr
Polyamidrohr
Druckluftrohrendstück
Endstück für Rohranschluss, Serie »speedfit«, für Rohr Außen-ø 22 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar, POM Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 10 bar Arbeitsdruck min.: -0,95 bar für Rohr-Außen-Ø: 22 mm Länge: 38,6 mm Material: POM Ursprungsland: GB Zolltarifnummer: 39174000
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
für Rohr-Außen-Ø:
22 mm
Länge:
38,6 mm
Material:
POM
Ursprungsland:
GB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
110
1
€ 8,50*
ab € 2,04*
€ 3,13*
Lager 8670
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 2,61*
€ 3,37*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,63*
1
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 3,75*
9 Tage
110
1
€ 4,30*
ab € 2,60*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 101,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
91.022
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.