Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-846112961 Herst.-Nr.: TFT 130-12 EAN/GTIN: 4047322252652 |
| | |
|
| | |
| T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242 Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus. Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen. Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = 20 °C, 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 20 °C und 120 °C: 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar.Technische Eigenschaften: Gewinde: Rp 1/2 Gewindenorm: nach ISO 7-1 Material: schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A Oberfläche: feuerverzinkt Temperaturbereich max.: 300 °C Temperaturbereich min.: -20 °C Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 73071910 Weitere Informationen: | | Gewinde: | Rp 1/2 | Gewindenorm: | nach ISO 7-1 | Material: | schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A | Oberfläche: | feuerverzinkt | Temperaturbereich max.: | 300 °C | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Stück, Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, t-stück temperguss riegler, hydraulik t-stück, hydraulik t-stück g1/2, TFT 130-12, 112961, 846112961 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 0,93* | € 1,31* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 0,94* | € 1,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 0,95* | € 1,53* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,03* | € 1,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,86* | € 1,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|