Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück, innen/innen/innen, G 1/4, SW 13, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
254-34.jpg
254-34.jpg
T-einschraub.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846112721
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     254.34
EAN/GTIN:
     4047322066068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
T-Stück, innen/innen/innen, G 1/4, SW 13, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank Technische Eigenschaften: Betriebsdruck max.: 60 bar Betriebstemperatur max.: 150 °C Gewinde: G 1/4 L1: 51,0 mm L2: 25,5 mm SW: 13 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Gewinde:
G 1/4
L1:
51,0 mm
L2:
25,5 mm
SW:
13 mm
Ursprungsland:
IT
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
20
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,20*
Lager 8670
2462
50
€ 4,90*
ab € 1,76*
€ 2,22*
1 Tag
28
1
€ 4,90*
ab € 1,67*
€ 2,47*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,47*
3 Tage
2462
1
€ 6,80*
ab € 1,68*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 111,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 254.34
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.