Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Einschraubverteiler, M5, SW 10, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
14-0942.jpg
14-0942.jpg
T-Einschraubverteiler-MSz.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846112582
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     14.0940
EAN/GTIN:
     4047322026604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
T-Einschraubverteiler, M5, SW 10, Messing Technische Eigenschaften: G 1: M5 G 2: M5 L: 14,0 mm SW: 10 mm Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
G 1:
M5
G 2:
M5
L:
14,0 mm
SW:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,80*
€ 2,56*
2 Tage
8275
1
€ 8,50*
ab € 2,08*
€ 3,13*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,64*
1
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 3,75*
8 Tage
8275
1
€ 4,30*
ab € 2,65*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 128,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.