Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler T-Einschraubverteiler, M5, SW 10, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler T-Einschraubverteiler, M5, SW 10, Messing
Riegler T-Einschraubverteiler, M5, SW 10, Messing
Riegler T-Einschraubverteiler, M5, SW 10, Messing
Riegler T-Einschraubverteiler, M5, SW 10, Messing
Artikel-Nr.:
     5417S-336303
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112582
EAN/GTIN:
     4047322026604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
T-Einschraubverteiler, M5, SW 10, Messing
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Hersteller:
Riegler
Form:
T-Stück
L1:
14 mm
SW:
10 mm
Anschlussgewinde:
M5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,80*
€ 2,56*
2 Tage
8275
1
€ 8,50*
ab € 2,08*
€ 3,13*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,64*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 3,75*
7 Tage
8275
1
€ 4,30*
ab € 2,65*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.