Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverbindung, für Schlauch 9/12 mm, SW 24, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140-01-PP.jpg
140-01-PP.jpg
gerade01.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846110883
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     140.04-PP
EAN/GTIN:
     4047322027328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
846110883
140.04-PP
110883
Gerade Schlauchverbindung, für Schlauch 9/12 mm, SW 24, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PP Chemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C. Technische Eigenschaften: Betriebsdruck max. bei 20 °C: 10 bar Betriebsdruck max. bei 90 °C: 2,5 bar Betriebstemperatur max.: 90 °C Betriebstemperatur min.: 0 °C für Schlauch: 9/12 mm L1: 64,0 mm Landefeld_1zu1: DCK 1000 PP Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: DCK1000PP Material: Polypropylen (PP) SW: 24 mm Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 39174000
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 90 °C:
2,5 bar
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
für Schlauch:
9/12 mm
L1:
64,0 mm
Landefeld_1zu1:
DCK 1000 PP
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
DCK1000PP
Material:
Polypropylen (PP)
SW:
24 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 10,59*
€ 13,08*
3 Tage
79
1
€ 8,50*
ab € 10,75*
€ 14,75*
1
€ 5,90*
ab € 11,64*
€ 16,63*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,51*
€ 17,27*
8 Tage
79
1
€ 4,30*
ab € 13,56*
€ 18,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 130,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.