Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverbindung, für Schlauch 9/12 mm, SW 24, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-110883
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     140.04-PP
EAN/GTIN:
     4047322027328
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gerade Schlauchverbindung
Schlauchverbindung
Verbinder
Schnellverschraubungen
Gerade Schlauchverbindung, für Schlauch 9/12 mm, SW 24, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PPChemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 90 °C:
2,5 bar
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
für Schlauch:
9/12 mm
L1:
64,0 mm
SW:
24 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 10,59*
€ 13,08*
Lager 7097
79
1
€ 8,50*
ab € 10,75*
€ 14,75*
1
€ 5,90*
ab € 11,64*
€ 16,63*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,51*
€ 17,27*
8 Tage
79
1
€ 4,30*
ab € 13,56*
€ 18,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.