Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Einschraubverschraubung, G 1/2 a., für Schlauch 4/6 mm, PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
120-11.jpg
120-11.jpg
268-05-ES-z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846110775
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     120.31
EAN/GTIN:
     4047322021883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Gerade Einschraubverschraubung, G 1/2 a., für Schlauch 4/6 mm, SW 27, Arbeitsdruck max. 10 bar (20°C) / max. 1 bar (60°C), PA Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit hoher Witterungsbeständigkeit. Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien. Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren. Technische Eigenschaften: Betriebsdruck max. bei 20 °C: 10 bar Betriebsdruck max. bei 60 °C: 1 bar für Schlauch: 4/6 mm Gewinde: G 1/2 Klemmring: Polypropylen (PP) L1: 43,0 mm L2: 14,0 mm Landefeld_1zu1: CK 124 PA Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: CK124PA Rändelmutter: Polypropylen (PP) SW: 27 mm Ursprungsland: DE Verschraubungskörper: Polyamid (PA) Zolltarifnummer: 39174000
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 60 °C:
1 bar
für Schlauch:
4/6 mm
Gewinde:
G 1/2
Klemmring:
Polypropylen (PP)
L1:
43,0 mm
L2:
14,0 mm
Landefeld_1zu1:
CK 124 PA
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
CK124PA
Rändelmutter:
Polypropylen (PP)
SW:
27 mm
Ursprungsland:
DE
Verschraubungskörper:
Polyamid (PA)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,22*
2 Tage
64
1
€ 8,50*
ab € 2,64*
€ 3,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,50*
1
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 4,59*
7 Tage
64
1
€ 4,30*
ab € 3,34*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 161,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.