Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120.31, Riegler Gerade Einschraubverschraubung G 1/2 aussen Kunststoff PA/ für S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-474215
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110775
EAN/GTIN:
     4047322021883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

120.31, 110775, Gerade Einschraubverschraubung G 1/2 aussen Kunststoff PA/ für Schlauch 4/6, SW 27, Betriebsdruck abhängig von Betriebs- temp. max. 10 bar (bei 20°C), max. 1 bar (bei 60°C)

Gerade Einschraubverschraubung, G 1/2 a., für Schlauch 4/6 mm, SW 27, Arbeitsdruck max. 10 bar (20°C) / max. 1 bar (60°C), PA

Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit

hoher Witterungsbeständigkeit.

Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien.

Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11 GRAMM
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 60 °C:
1 bar
Gewinde:
G 1/2
für Schlauch:
4/6 mm
L1:
43,0 mm
SW:
27 mm
L2:
14,0 mm
Verschraubungskörper:
Polyamid (PA)
Klemmring:
Polypropylen (PP)
Rändelmutter:
Polypropylen (PP)
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
120.31
BAA059001:
110775
BAA271001:
4047322021883
BAA316001:
<p>Gerade Einschraubverschraubung, G 1/2 a., für Schlauch 4/
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung 1/2", druckluftschraubverbindung gerade, Gerade Einschraubverschraubung, GERADE, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,14*
3 Tage
64
1
€ 8,50*
ab € 2,64*
€ 3,86*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,50*
1
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 4,58*
9 Tage
74
1
€ 4,30*
ab € 3,32*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.