Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Einschraubverschraubung, R 1/4 a., für Schlauch 6/4, ES 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
15-114-6-ESH.jpg
15-114-6-ESH.jpg
129-014-8z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846110709
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     15.114-6 ESH
EAN/GTIN:
     4047322269346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
L-Einschraubverschraubung, R 1/4 a., für Schlauch 6/4 mm, SW 12/10, Druckbereich max. 25 bar, Temp. -40 °C bis 200 °C, ES 1.4404 Ohne Dichtungen. Für den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen Temperaturen. Verschraubungsserie aus Edelstahl für Anwendungen die hohe Anforderungen an Dichtigkeit, Druck und Temperatur stellen. Die Teile sind ohne Dichtmaterial gefertigt, so dass sie für sehr hohe Temperaturen oder für den Einsatz mit aggressiven Flüssigkeiten, bei welchen z. B. FPM nicht mehr kompatibel ist, bestens geeignet sind. Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 25 bar Dichtmaterial: rein metallisch dichtend Empfohlener Schlauch: PTFE-Schlauch für Schlauch: 6/4 mm Gewinde: R 1/4 L1: 23,0 mm L2: 44,5 mm Material: Edelstahl 1.4404 SW 1: 12 mm SW 2: 10 mm Temperaturbereich max.: 200 °C Temperaturbereich min.: -40 °C Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 73071990
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Dichtmaterial:
rein metallisch dichtend
Empfohlener Schlauch:
PTFE-Schlauch
für Schlauch:
6/4 mm
Gewinde:
R 1/4
L1:
23,0 mm
L2:
44,5 mm
Material:
Edelstahl 1.4404
SW 1:
12 mm
SW 2:
10 mm
Temperaturbereich max.:
200 °C
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 18,75*
€ 23,50*
3 Tage
8
1
€ 8,50*
ab € 18,99*
€ 24,68*
1
€ 4,90*
ab € 20,68*
€ 27,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,30*
€ 28,91*
8 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 23,37*
€ 30,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 117,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.