Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwurfmutter, M8x1,0, für Schlauch 4/2 mm, SW 10, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
16-012-8.jpg
16-012-8.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846110640
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     16.008-4
EAN/GTIN:
     4047322030502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
überwurfmutter m8
überwurfmutter
riegler überwurfmutter
Überwurfmutter, M8x1,0, für Schlauch 4/2 mm, SW 10, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 18 bar Betriebstemperatur max.: 300 °C Betriebstemperatur min.: -20 °C für Schlauch: 4/2 mm Gewinde: M8x1,0 L1: 11,0 mm Material: Messing vernickelt O-Ring: ohne SW: 10 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
18 bar
Betriebstemperatur max.:
300 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
für Schlauch:
4/2 mm
Gewinde:
M8x1,0
L1:
11,0 mm
Material:
Messing vernickelt
O-Ring:
ohne
SW:
10 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: 846110640, 110640, 16.008-4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
350
€ 4,90*
ab € 0,28*
€ 0,37*
6 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 0,26*
€ 0,43*
2 Tage
17
1
€ 8,50*
ab € 0,29*
€ 0,45*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,53*
2 Tage
17
1
€ 6,80*
ab € 0,30*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 129,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.