Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schott-Steckverbindung »Blaue Serie« selbstabsper. M12x1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
230-016-8.jpg
230-016-8.jpg
gerade01.jpg
stoppventil-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846110211
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     230.012-4
EAN/GTIN:
     4047322389723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Ger. Schott-Steckverb. »Blaue Serie«, selbstabsper., M12x1,0, f. Schl.-Außen-Ø 4 mm, pmax. 10 bar, Kunststoff/MS vern.Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der Schlauch vom Verbinder gelöst wird. Der Durchfluss ist nur bei fest eingestecktem Schlauch gewährleistet. Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 10 bar Arbeitsdruck min.: 0 bar Dichtmaterial: NBR Empfohlener Schlauch: PU oder PA (Nylon) für Schlauch-Außen-Ø: 4 mm Gewinde: M12x1,0 L1: 43,4 mm L2: 24,4 mm Lösering: Kunststoff blau Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt Medium: Druckluft Serie: Blaue Serie SW: 14 mm Temperaturbereich max.: 60 °C Temperaturbereich min.: 0 °C Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 39174000 Schlauch-Außen-Durchmesser: 4 mm
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Arbeitsdruck min.:
0 bar
Dichtmaterial:
NBR
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
für Schlauch-Außen-Ø:
4 mm
Gewinde:
M12x1,0
L1:
43,4 mm
L2:
24,4 mm
Lösering:
Kunststoff blau
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Medium:
Druckluft
Schlauch-Außen-Durchmesser:
4 mm
Serie:
Blaue Serie
SW:
14 mm
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
0 °C
Ursprungsland:
CN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 3,39*
€ 4,29*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,34*
3 Tage
121
1
€ 6,80*
ab € 3,02*
€ 4,35*
1
€ 5,90*
ab € 3,91*
€ 5,95*
8 Tage
121
1
€ 4,30*
ab € 4,52*
€ 6,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 128,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
91.004
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,55*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
178.004
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
144.004
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.