Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230.012-4, Riegler Gerade Schott-Steckverbindung »Blaue Serie« selbstabsper. M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-938824
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110211
EAN/GTIN:
     4047322389723
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

230.012-4, 110211, Gerade Schott-Steckverbindung »Blaue Serie« selbstabsper. M12x1,5 Ger. Schott-Steckverb. »Blaue Serie«, selbstabsper., M12x1,0, f. Schl.-Außen-Ø 4 mm, pmax. 10 bar,Kunststoff/MS vern.

Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der Schlauchvom Verbinder gelöst wird.

Der Durchfluss ist nur bei fest eingestecktem Schlauch gewährleistet.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
23 GRAMM
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck min.:
0 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
0 °C
Medium:
Druckluft
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff blau
Gewinde:
M12x1,0
für Schlauch-Außen-Ø:
4 mm
L1:
43,4 mm
SW:
14 mm
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
230.012-4
BAA059001:
110211
BAA271001:
4047322389723
BAA316001:
<p>Gerade Schott-Steckverbindung »Blaue Serie« selbstabsper.
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Hydraulik Kupplung, Hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, Gerade Schott-Steckverbindung, GERADE, Aufschraubsteckverbinder Pneumatik, Einschraubsteckverbinder Pneumatik, Schott-Steckverbinder, X-Steckverbinder Pneumatik
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
63
30
€ 4,90*
ab € 3,40*
€ 4,33*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,39*
2 Tage
63
1
€ 6,80*
ab € 3,03*
€ 4,40*
1
€ 5,90*
ab € 3,90*
€ 5,99*
4 Tage
63
1
€ 4,30*
ab € 4,52*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
91.004
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
178.004
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
144.004
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.