Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA-Schlauchstück, starr, Messing blank, Anschluss LW 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
K-103.jpg
K-103.jpg
symbol_freier_durchgang.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846107759
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     K 107
EAN/GTIN:
     4047322132855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Klauenkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
GEKA-Schlauchstück, starr, Messing blank, Anschluss LW 38, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -10 °C bis 90 °C Klauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Industrie-, Mörtel-, Saug- und Druckschläuche für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B.: Industrie, Hoch- und Tiefbau, Umwelttechnik, Handwerk, Hauswassertechnik, Garten- und Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft etc. Lieferbar in starrer und in 360° drehbarer Ausführung. Beide Systeme sind untereinander problemlos kombinierbar! Technische Eigenschaften: Anschluss: LW 38 Betriebsdruck max.: 40 bar Dichtmaterial: NBR Mediumstemperatur max.: 90 °C Mediumstemperatur min.: -10 °C Umgebungstemperatur max.: 90 °C Umgebungstemperatur min.: -10 °C Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
Anschluss:
LW 38
Betriebsdruck max.:
40 bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Ursprungsland:
CN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 6,27*
€ 8,14*
8 Tage
54
1
€ 4,30*
ab € 6,35*
€ 9,02*
2 Tage
54
1
€ 8,50*
ab € 7,29*
€ 10,32*
3 Tage
54
1
€ 6,80*
ab € 7,59*
€ 10,72*
1
€ 5,90*
ab € 7,35*
€ 10,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 117
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.