Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoppventil pneumatisch betätigt, G 1/4, G 1/4 i., G 1/8 i.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
66-018-18.jpg
66-018-18.jpg
66-018-18z.jpg
stopp-ventil-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846107062
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     66.014-14
EAN/GTIN:
     4047322111294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stop-Ventil
Stoppventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Stoppventil pneumatisch betätigt, G1/4, G1/4 i., G1/8 i., Arbeitsdr. max. 10 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -10°C bis 70°C, MS vern.Für schnelle Positionier- und Stopp-Funktionen und für Not-Schaltungen (z.B. Not-Aus). Liegt am Anschluss 3 ein Steuersignal an, kann die Druckluft vom und zum Zylinder fließen. Liegt kein Steuersignal mehr an, wird der Druckluftstrom vom und zum Zylinder gesperrt und dadurch der Zylinder in der gewünschten Position gestoppt. Die Stopp-Ventile werden anstelle der normalen Schlauchanschlüsse direkt auf den Zylinder geschraubt. Hinweis: Der Steuerdruck ist abhängig vom Betriebsdruck. Technische Eigenschaften: Anschluss 1: G 1/4 Anschluss 2: G 1/4 Anschluss 3: G 1/8 B: 58,0 mm Betriebsdruck max.: 10 bar C: 25,0 mm Dichtmaterial: NBR Einbaulage: beliebig, Ringstück nach dem Festschrauben um 360° drehbar Material: Messing vernickelt Mediumstemperatur max.: 70 °C Mediumstemperatur min.: -10 °C Steuerdruck max.: 5 bar Steuerdruck min.: 1 bar Umgebungstemperatur max.: 70 °C Umgebungstemperatur min.: -10 °C Ursprungsland: AT Zolltarifnummer: 84812090
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G 1/4
Anschluss 2:
G 1/4
Anschluss 3:
G 1/8
B:
58,0 mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
C:
25,0 mm
Dichtmaterial:
NBR
Einbaulage:
beliebig, Ringstück nach dem Festschrauben um 360° drehbar
Material:
Messing vernickelt
Mediumstemperatur max.:
70 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Steuerdruck max.:
5 bar
Steuerdruck min.:
1 bar
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, riegler wegeventil, wege ventil, 2" wegeventil, 66.014-14, 846107062, 107062
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 39,57*
€ 49,53*
3 Tage
3345
1
€ 8,50*
ab € 40,00*
€ 50,74*
1
€ 4,90*
ab € 40,11*
€ 52,41*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,40*
€ 54,97*
8 Tage
3355
1
€ 4,30*
ab € 45,57*
€ 57,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 148,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.