Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Miniventil, manuell, Drehknopf, NC, monostabil, M5 seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
512-213.jpg
512-213.jpg
miniaturventile02-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846106402
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     512.204
EAN/GTIN:
     4047322096317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
3/2-Wege-Miniaturventil, manuell, Drehknopf, NC, monostabil, M5 seitlich, Betriebsdr. 0,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C In monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung. Technische Eigenschaften: Anschluss: M5-Innengewinde seitlich Betätigung: monostabil Betätigungsdruck bei 6 bar: 8 N Betriebsdruck max.: 10 bar Betriebsdruck min.: 0,5 bar Betriebstemperatur max.: 60 °C Betriebstemperatur min.: -10 °C Dichtmaterial: NBR Drucktaste: Messing vernickelt Durchfluss bei 6 bar und ¿p 0,5 bar: 35 Nl/min Feder: rostfreier Stahl Funktion: 3/2 NC Nenn-Ø: 2,5 mm Ursprungsland: IT Ventilkörper: Aluminium Zolltarifnummer: 84818079
Weitere Informationen:
Anschluss:
M5-Innengewinde seitlich
Betätigung:
monostabil
Betätigungsdruck bei 6 bar:
8 N
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Dichtmaterial:
NBR
Drucktaste:
Messing vernickelt
Durchfluss bei 6 bar und ¿p 0,5 bar:
35 Nl/min
Feder:
rostfreier Stahl
Funktion:
3/2 NC
Nenn-Ø:
2,5 mm
Ursprungsland:
IT
Ventilkörper:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 24,71*
€ 31,43*
1
€ 4,90*
ab € 25,65*
€ 33,87*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,79*
€ 34,10*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 28,88*
€ 35,10*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 27,96*
€ 35,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 175,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
511.122
ab € 10,68*
Zubehör
Riegler
DK-M
ab € 7,06*
Zubehör
Riegler
HH-M
ab € 14,72*
Zubehör
Riegler
KDH-2B
ab € 13,09*
Zubehör
Riegler
KDH-3B
ab € 13,06*
Zubehör
Riegler
KDH-3M
ab € 12,99*
Zubehör
Riegler
LDH-2B
ab € 13,63*
Zubehör
Riegler
LDH-2M
ab € 13,70*
Zubehör
Riegler
LDH-3B
ab € 13,72*
Zubehör
Riegler
LDH-3M
ab € 13,78*
Zubehör
Riegler
RPT-NR
ab € 16,97*
Zubehör
Riegler
RPT-M
ab € 10,54*
Zubehör
Riegler
515.101
ab € 29,90*
Zubehör
Riegler
V2SS-JS
ab € 20,91*
Zubehör
Riegler
V2SS-GS
ab € 20,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.