Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kugelhahn mit Drehgriff, Messing vern., R/Rp 1/4 AG / 1/8 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
371.05.jpg
371.05.jpg
371-02z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846103352
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     371.04
EAN/GTIN:
     4047322080774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Mini-Kugelhahn mit Drehgriff, MS vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 80 °C, R/Rp 1/4 AG / 1/8 IG, DN 5,5, PN max. 10 bar Technische Eigenschaften: Betriebsdruck max.: 10 bar DN: 5,5 Drehgriff: Kunststoff Gehäuse: Messing vernickelt Gewinde: R/Rp 1/4 AG / 1/8 IG Gewindematerial: Messing vernickelt H: 21,5 mm Kugel: Messing vernickelt Kugeldichtung: PTFE L: 38,0 mm L1: 19,0 mm Mediumstemperatur max.: 80 °C Mediumstemperatur min.: -10 °C Spindelabdichtung: NBR SW: 14 mm Umgebungstemperatur max.: 80 °C Umgebungstemperatur min.: -10 °C Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84818081
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
DN:
5,5
Drehgriff:
Kunststoff
Gehäuse:
Messing vernickelt
Gewinde:
R/Rp 1/4 AG / 1/8 IG
Gewindematerial:
Messing vernickelt
H:
21,5 mm
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
L:
38,0 mm
L1:
19,0 mm
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Spindelabdichtung:
NBR
SW:
14 mm
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
1
€ 6,80*
ab € 2,66*
€ 4,00*
Lager 8670
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 3,32*
€ 4,28*
1
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 5,15*
2 Tage
44
1
€ 8,50*
ab € 3,52*
€ 5,22*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 128,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.