Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

371.04, Riegler Mini-Kugelhahn R 1/4 a. Rp 1/8 i./ Messing vernickelt mit Drehgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479599
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103352
EAN/GTIN:
     4047322080774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

371.04, 103352, Mini-Kugelhahn R 1/4 a. Rp 1/8 i./ Messing vernickelt mit Drehgriff SW 14 Betriebsdruck max. 10 bar DN 5,5 Med.-Umgebungstemp. -10°C - + 80°C

Mini-Kugelhahn mit Drehgriff, MS vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 80 °C, R/Rp 1/4 AG /1/8 IG, DN 5,5, PN max. 10 bar

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
38 GRAMM
Gehäuse:
Messing vernickelt
Betriebsdruck max.:
10 bar
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR
Drehgriff:
Kunststoff
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Gewinde:
R/Rp 1/4 AG / 1/8 IG
DN:
5,5
L:
38,0 mm
L1:
19,0 mm
H:
21,5 mm
SW:
14 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
371.04
BAA059001:
103352
BAA271001:
4047322080774
BAA316001:
<p>Mini-Kugelhahn mit Drehgriff, Messing vern., R/Rp 1/4 AG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
47
1
€ 6,80*
ab € 2,66*
€ 3,97*
5 Tage
47
30
€ 4,90*
ab € 3,32*
€ 4,25*
1
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 5,10*
2 Tage
47
1
€ 8,50*
ab € 3,52*
€ 5,17*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 6,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.