Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Eckform, EN 331, MS vern., IG/AG, R/Rp 1, DN 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
350-304.jpg
350-304.jpg
350-204z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846103315
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     350.305
EAN/GTIN:
     4047322075893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn Eckform, EN 331, MS vern., IG/AG, Betriebstemp. -15°C bis 100°C/60°C Gas, R/Rp 1, DN 25, PN max. 40 bar/Gas max. 5 bar Technische Eigenschaften: A: 56,0 mm Anwendungsbereich: Gas, Druckluft, Wasser, Öl B: 50,0 mm Betriebsdruck: max. 5 bar (MOP 5) Gas, max. 40 bar Flüssigkeiten Betriebstemperatur: -15 °C bis 60 °C Gas, -15 °C bis 100 °C Flüssigkeiten C Ø: 48,0 mm DN: 25 DVGW-Zulassung: DIN EN 331:2013-05 E: 51,0 mm F: 46,0 mm Flügelgriff: Aluminium, gelb lackiert Gehäuse: Messing vernickelt Gewinde: R/Rp 1 Gewindematerial: Messing blank Gewindenorm: R- bzw. Rp-Gewinde nach ISO 7-1 Innenteile: Messing vernickelt Kugeldichtung: PTFE Landefeld_1zu1: KHW 10 B IA Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: KHW10BIA Spindelabdichtung: NBR Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84818081
Weitere Informationen:
A:
56,0 mm
Anwendungsbereich:
Gas, Druckluft, Wasser, Öl
B:
50,0 mm
Betriebsdruck:
max. 5 bar (MOP 5) Gas, max. 40 bar Flüssigkeiten
Betriebstemperatur:
-15 °C bis 60 °C Gas, -15 °C bis 100 °C Flüssigkeiten
C Ø:
48,0 mm
DN:
25
DVGW-Zulassung:
DIN EN 331:2013-05
E:
51,0 mm
F:
46,0 mm
Flügelgriff:
Aluminium, gelb lackiert
Gehäuse:
Messing vernickelt
Gewinde:
R/Rp 1
Gewindematerial:
Messing blank
Gewindenorm:
R- bzw. Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Innenteile:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Landefeld_1zu1:
KHW 10 B IA
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
KHW10BIA
Spindelabdichtung:
NBR
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
176
1
€ 8,50*
ab € 26,78*
€ 35,04*
1
€ 4,90*
ab € 30,03*
€ 40,58*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,26*
€ 40,88*
8 Tage
179
1
€ 4,30*
ab € 32,95*
€ 42,81*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 33,77*
€ 43,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 130,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.