Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350.305, Riegler Kugelhahn, Eckform EN 331 ohne DIN DVGW-Zulassung/ Rp 1 Innen/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479339
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103315
EAN/GTIN:
     4047322075893
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

350.305, 103315, Kugelhahn, Eckform EN 331 ohne DIN DVGW-Zulassung/ Rp 1 Innen/Aussengewinde DN 25, Messing vernickelt Betriebsdruck max. 32 bar 5 bar (Gas) Betriebstemp. max. 100°C (Flüssigkeiten) 60°C (Gas)

Kugelhahn Eckform, EN 331, MS vern., IG/AG, Betriebstemp. -15°C bis 100°C/60°C Gas, R/Rp 1, DN 25, PN max. 40 bar/Gas max. 5 bar

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
584 GRAMM
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR
Betriebsdruck:
max. 5 bar (MOP 5) Gas, max. 40 bar Flüssigkeiten
Betriebstemperatur:
-15 °C bis 60 °C Gas, -15 °C bis 100 °C Flüssigkeiten
DVGW-Zulassung:
DIN EN 331:2013-05
Gewindematerial:
Messing blank
Flügelgriff:
Aluminium, gelb lackiert
Innenteile:
Messing vernickelt
Anwendungsbereich:
Gas, Druckluft, Wasser, Öl
Gewinde:
R/Rp 1
DN:
25
Gewindenorm:
R- bzw. Rp-Gewinde nach ISO 7-1
A:
56,0 mm
B:
50,0 mm
F:
46,0 mm
E:
51,0 mm
C Ø:
48,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
350.305
BAA059001:
103315
BAA271001:
4047322075893
BAA316001:
<p>Kugelhahn Eckform, EN 331, MS vern., IG/AG, R/Rp 1, DN 25
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
179
€ 8,50*
ab € 26,66*
€ 35,29*
€ 4,90*
ab € 30,26*
€ 40,79*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,39*
€ 41,11*
8 Tage
179
€ 4,30*
ab € 32,71*
€ 43,16*
5 Tage
179
€ 4,90*
ab € 33,97*
€ 44,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.