Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-MV, MS, NC, direktg., 24V DC, 8W, FKM, G1/8, PN0-6bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MV-bauform-02-preiswerte.jpg
MV-bauform-02-preiswerte.jpg
MV-1311z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846102892
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MV 1324 G
EAN/GTIN:
     4047322158817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-MV, MS, NC, direktgesteuert, 24V DC, 8W, Mediumstemp. -10°C bis 140°C, FKM, G 1/8, PN 0 - 6bar Preiswerte Baureihe in den Ausführungen - direktgesteuert - zwangsgesteuert - vorgesteuert Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien. Technische Eigenschaften: A: 54,0 mm B: 40,0 mm Bauform: 2 Betriebsdruck max.: 6 bar Betriebsdruck min.: 0 bar Dichtmaterial: FPM DN: 3 Elektrischer Anschluss: für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400 Funktion: stromlos geschlossen (NC) Gehäuse: Messing Gewinde: G 1/8 Innenteile: Edelstahl Mediumstemperatur max.: 140 °C Mediumstemperatur min.: -10 °C Schutzart: IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose) Umgebungstemperatur max.: 80 °C Umgebungstemperatur min.: -10 °C Ursprungsland: IT Ventilsitz: Messing Zolltarifnummer: 84818099
Weitere Informationen:
A:
54,0 mm
B:
40,0 mm
Bauform:
2
Betriebsdruck max.:
6 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Dichtmaterial:
FPM
DN:
3
Elektrischer Anschluss:
für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 1/8
Innenteile:
Edelstahl
Mediumstemperatur max.:
140 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Ursprungsland:
IT
Ventilsitz:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 8,50*
ab € 28,33*
€ 36,52*
1
€ 4,90*
ab € 30,65*
€ 40,62*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,97*
€ 42,56*
8 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 34,86*
€ 44,68*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 35,87*
€ 45,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 135,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.